Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1317201 Herst.-Nr.: 420.5464 EAN/GTIN: 4042146584705 |
|
|
| | |
| - für BMW
- für Mercedes
- in Polybeutel
Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Mercedes, BMW | Durchmesser in mm: | 6,3 mm | Gewicht [g]: | 404 g | Herstellernummer: | 420.5464 | Kopf-Ø in mm: | 10.8 mm | Länge mm: | 18.8 mm | OE-Code: | N914031006203 | 07119916946 | Variantenartikel: | 420.1464 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 14,99* | € 21,29* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 14,66* | € 21,39* | | | | | 26 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 15,09* | € 22,47* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 24,10* | € 33,29* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,58* | € 43,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2998* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|