Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauben-Abisolierungsbefestigung für Mitsubishi,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5504
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5504
EAN/GTIN:
     4042146584750
  • für Mitsubishi
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Mitsubishi
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
420.5504
Kopf-Ø in mm:
26.0 mm
Länge mm:
8.0 mm
OE-Code:
MB020923
Variantenartikel:
420.1504
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1482* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,59*
€ 12,60
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,80*
€ 11,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,19*
€ 10,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,41*
€ 8,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.