Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für Mitsubishi,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5510
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5510
EAN/GTIN:
     4042146584811
  • für Mitsubishi
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
50 g
Herstellernummer:
420.5510
Kopf-Ø in mm:
18.3 mm
Länge mm:
15.5 mm
OE-Code:
HB121467
Variantenartikel:
420.1510
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
26
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 6,14*
€ 8,73*
6 Tage
26
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,07*
€ 10,04*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 7,39*
€ 11,03*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,40*
€ 11,91*
7 Tage
26
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 8,67*
€ 12,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.