Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungs-Clip für Nissan,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5561
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5561
EAN/GTIN:
     4042146584941
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
26 g
Herstellernummer:
420.5561
Kopf-Ø in mm:
14.1 mm
Länge mm:
10.5 mm
OE-Code:
62869N4700
Variantenartikel:
420.1561
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
51
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 4,21*
€ 6,20*
7 Tage
51
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,84*
€ 7,06*
7 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 5,31*
€ 7,65*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 7,78*
7 Tage
51
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,79*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,20*
€ 7,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,95*
€ 7,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,70*
€ 6,78
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,40*
€ 6,43
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,17*
€ 6,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0842* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.