Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grill-Tülle für Nissan,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5562
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5562
EAN/GTIN:
     4042146584958
  • für Nissan
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Nissan
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
101 g
Herstellernummer:
420.5562
Kopf-Ø in mm:
21.5 mm
Länge mm:
8.1 mm
OE-Code:
62380U7400
Variantenartikel:
420.1562
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
pro Packung
€ 19,90*
ab € 9,71*
€ 13,82*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,13*
€ 15,85*
7 Tage
53
pro Packung
€ 4,95*
ab € 11,23*
€ 15,89*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,64*
€ 17,24*
7 Tage
53
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,69*
€ 19,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,82*
€ 16,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,04*
€ 15,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,29*
€ 14,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,95*
€ 14,22
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,71*
€ 11,55
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1942* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.