Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip, blau für Opel,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5604
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5604
EAN/GTIN:
     4042146585054
  • für Audi
  • für Renault
  • für Opel
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, Renault, Opel
Durchmesser in mm:
8,2 mm
Gewicht [g]:
43 g
Herstellernummer:
420.5604
Kopf-Ø in mm:
18.0 mm
Länge mm:
20.0 mm
OE-Code:
2345959 | 7L5853994 | 7701053516
Variantenartikel:
420.1604
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,79*
€ 14,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,66*
€ 13,88
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,64*
€ 12,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,29*
€ 9,87
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.