Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummischrauben-Verbindungsclip für Toyota,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5760
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5760
EAN/GTIN:
     4042146585337
  • für Mitsubishi
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mitsubishi, Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
10,0 mm
Gewicht [g]:
89 g
Herstellernummer:
420.5760
Kopf-Ø in mm:
12.0 mm
Länge mm:
16.0 mm
OE-Code:
MB083120 | 9018904008
Variantenartikel:
420.1760
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
53
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 7,01*
€ 10,03*
7 Tage
53
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,08*
€ 11,57*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,45*
€ 12,68*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,58*
€ 13,68*
7 Tage
53
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,83*
€ 14,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.