Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbindungsclip für Toyota/Lexus,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5771
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5771
EAN/GTIN:
     4042146585443
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
7,0 mm
Gewicht [g]:
33 g
Herstellernummer:
420.5771
Kopf-Ø in mm:
14.0 mm
Länge mm:
19.5 mm
OE-Code:
9046709138
Variantenartikel:
420.1771
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,31*
€ 9,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,20*
€ 9,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,88*
€ 9,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,58*
€ 9,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 5,79*
€ 6,89
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.