Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stoßfänger-Verbindungsclip für Toyota/Lexus,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5772
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5772
EAN/GTIN:
     4042146585450
  • für Toyota / Lexus
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota, Lexus
Durchmesser in mm:
9,0 mm
Gewicht [g]:
66 g
Herstellernummer:
420.5772
Kopf-Ø in mm:
18.1 mm
Länge mm:
24.7 mm
OE-Code:
9046709101
Variantenartikel:
420.1772
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1768* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72*
€ 15,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,98*
€ 14,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,30*
€ 13,45
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,91*
€ 12,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,84*
€ 10,52
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.