Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsniete für Stoßfänger für Volvo,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5801
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5801
EAN/GTIN:
     4042146585597
  • für Volvo
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Durchmesser in mm:
6,0 mm
Gewicht [g]:
56 g
Herstellernummer:
420.5801
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
14.0 mm
OE-Code:
1268176
Variantenartikel:
420.1801
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
7
1
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,30*
€ 10,57*
8 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 12,19*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 13,31*
26 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,70*
€ 16,03*
6 Tage
40
2
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 19,04*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,49*
€ 12,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,00*
€ 11,90
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,64*
€ 11,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,06*
€ 10,78
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,30*
€ 8,69
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,146* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.