Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türleisten-Befestigung für VW,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5851
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5851
EAN/GTIN:
     4042146585665
  • für Opel
  • für Volkswagen
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Opel, VW, Chrysler
Durchmesser in mm:
7,7 mm
Gewicht [g]:
71 g
Herstellernummer:
420.5851
Kopf-Ø in mm:
24.2 mm
Länge mm:
18.5 mm
OE-Code:
N98905101 | 6003349 | 9685057
Variantenartikel:
420.1851
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1706* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,19*
€ 14,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,10*
€ 14,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,44*
€ 12,42
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,53*
€ 10,15
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.