Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für VW,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5852
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5852
EAN/GTIN:
     4042146585672
  • für Ford
  • für Volkswagen
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Ford, VW
Durchmesser in mm:
7,9 mm
Gewicht [g]:
51 g
Herstellernummer:
420.5852
Kopf-Ø in mm:
24.3 mm
Länge mm:
18.0 mm
OE-Code:
N989022 | 385661 | 6003349
Variantenartikel:
420.1852
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
24
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 7,69*
€ 10,94*
8 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 12,63*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,33*
€ 13,74*
11 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,58*
€ 14,87*
7 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,90*
€ 15,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.