Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbaum-Befestigung für VW,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5856
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5856
EAN/GTIN:
     4042146585719
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Opel, VW
Durchmesser in mm:
9,1 mm
Gewicht [g]:
63 g
Herstellernummer:
420.5856
Kopf-Ø in mm:
20.3 mm
Länge mm:
20.2 mm
OE-Code:
N9020160H | 2207713 | 514719044317
Variantenartikel:
420.1856
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
132
pro Packung
€ 21,90*
ab € 9,20*
€ 13,22*
10 Tage
132
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,66*
€ 15,16*
8 Tage
132
pro Packung
€ 5,99*
ab € 10,81*
€ 15,88*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 11,13*
€ 16,47*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 19,31*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,13*
€ 15,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,40*
€ 14,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,65*
€ 13,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,184* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 21,90*
ab € 100,00*
€ 6,90*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.