Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Verbindungsclip für VW,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5857
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5857
EAN/GTIN:
     4042146585726
  • für Audi
  • für Citroën / Peugeot
  • für Opel
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
für verschiedene Automarken
Durchmesser in mm:
8,4 mm
Gewicht [g]:
30 g
Herstellernummer:
420.5857
Kopf-Ø in mm:
12.3 mm
Länge mm:
17.5 mm
OE-Code:
N0385501 | 7814.24
Variantenartikel:
420.1857
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
24
1
pro Stück
€ 19,90*
ab € 6,86*
€ 9,87*
8 Tage
24
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,89*
€ 11,35*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,25*
€ 12,46*
7 Tage
24
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,65*
€ 14,14*
26 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 10,07*
€ 14,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.