Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plastik-Verbindungsmuttern für VW,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5860
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5860
EAN/GTIN:
     4042146585757
Suchbegriffe:
Verbindungsmutter
verbindungsmutter
  • für Audi
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW
Durchmesser in mm:
4,5 mm
Gewicht [g]:
41 g
Herstellernummer:
420.5860
Kopf-Ø in mm:
14.1 mm
Länge mm:
10.3 mm
OE-Code:
171201969
Variantenartikel:
420.1860
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
35
pro Stück
€ 19,90*
ab € 8,86*
€ 12,40*
8 Tage
35
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,23*
€ 14,18*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 10,68*
€ 15,38*
6 Tage
35
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,54*
€ 17,76*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 13,05*
€ 18,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.