Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlag-Verbindungsclip für VW,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5861
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5861
EAN/GTIN:
     4042146585764
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW
Durchmesser in mm:
8,0 mm
Gewicht [g]:
49 g
Herstellernummer:
420.5861
Kopf-Ø in mm:
16.0 mm
Länge mm:
12.0 mm
OE-Code:
N16186729901C
Variantenartikel:
420.1861
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
26
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,85*
€ 12,64*
7 Tage
26
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,19*
€ 14,51*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 11,10*
€ 15,65*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 10,72*
€ 15,74*
7 Tage
26
pro Packung
€ 5,99*
ab € 12,48*
€ 18,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,64*
€ 15,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,54*
€ 14,92
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,35*
€ 13,51
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,93*
€ 13,01
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,85*
€ 10,53
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,177* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.