Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Niete für VW,50er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-420.5870
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5870
EAN/GTIN:
     4042146585856
  • für Volkswagen
  • für Chrysler
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, VW
Durchmesser in mm:
5,1 mm
Gewicht [g]:
46 g
Herstellernummer:
420.5870
Länge mm:
47.7 mm
OE-Code:
1758535570C | 6503800
Variantenartikel:
420.1870
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1818* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,95*
€ 15,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,85*
€ 15,29
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,10*
€ 13,21
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,82
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.