Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antriebsniete für VW,50er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-420.5872
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     420.5872
EAN/GTIN:
     4042146585870
  • für Volkswagen
  • in Polybeutel
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW
Durchmesser in mm:
6,6 mm
Gewicht [g]:
38 g
Herstellernummer:
420.5872
Kopf-Ø in mm:
14.8 mm
Länge mm:
9.7 mm
OE-Code:
8N0863788
Variantenartikel:
420.1872
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
73
pro Stück
€ 19,90*
ab € 7,74*
€ 11,03*
8 Tage
73
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,90*
€ 12,71*
pro Stück
€ 5,90*
ab € 9,31*
€ 13,80*
6 Tage
73
pro Stück
€ 5,99*
ab € 10,82*
€ 15,75*
26 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,25*
€ 16,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.