Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1551-420.5913 Herst.-Nr.: 420.5913 EAN/GTIN: 4042146585986 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Anwendungsbereich: | Honda | Durchmesser in mm: | 6,0 mm | Gewicht [g]: | 15 g | Herstellernummer: | 420.5913 | Kopf-Ø in mm: | 5.1 mm | Länge mm: | 7.8 mm | OE-Code: | 91530ST5003 | Variantenartikel: | 420.1913 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1551 | | | | | | pro Packung | € 19,90* | ab € 3,99* | € 5,81* | | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 4,60* | € 6,64* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 5,05* | € 7,24* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 4,83* | € 7,37* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 5,99* | ab € 5,61* | € 8,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1551 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0798* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1551 | | Versand: Lager 1551 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,90* | | ab € 80,00* | € 4,90* | | ab € 245,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|