Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 21mm, M10x1,25x13mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0015
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0015
EAN/GTIN:
     4042146598672
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Citroën, Ford, Land Rover, Mazda, Peugeot, Volvo
Gewindegröße:
M10x1,25x13
Gewicht [g]:
18 g
Herstellernummer:
430.0015
OE-Code BMW:
11137543584
OE-Code Ford:
1146063
OE-Code GM:
3642393
OE-Code Landrover:
LR004304
OE-Code Mazda:
Y401-10-404
OE-Code Mini:
11137543584
OE-Code Opel:
3642393
OE-Code PSA:
0311.29
OE-Code Renault:
7703075033
OE-Code Toyota:
SU00100579
OE-Code Volvo:
30735088
OE-Code:
LR004304 | 1 146 063 | 11 13 7 543 584 | 30735088 | 311.29
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
21 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.