Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x24mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0025
EAN/GTIN:
     4042146598887
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Mercedes, Smart
Gewindegröße:
M14x1,5x24
Gewicht [g]:
37 g
Herstellernummer:
430.0025
OE-Code Chrysler:
05073945AA
OE-Code Mercedes:
1119970330 | 6019970230
OE-Code Smart:
1119970330 | 6019970230
OE-Code:
CA 111 997 0330 | 601 997 0230
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.