Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x16mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0061
EAN/GTIN:
     4042146598788
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Land Rover, Saab
Gewindegröße:
M14x1,5x16
Gewicht [g]:
34 g
Herstellernummer:
430.0061
OE-Code Ford:
1454117 | 1459212 | 6186775 | 6732529
OE-Code Landrover:
LSF1000402
OE-Code Saab:
109132929
OE-Code:
LSF 100040L | S 109132929 | 6732 529
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.