Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x21mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0064
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0064
EAN/GTIN:
     4042146598795
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Jaguar, Saab, Volvo
Gewindegröße:
M14x1,5x21
Gewicht [g]:
57 g
Herstellernummer:
430.0064
OE-Code Fiat:
9659107280
OE-Code Ford:
1013938
OE-Code Jaguar:
JZH100062
OE-Code Mazda:
1E0010404
OE-Code PSA:
0311.32
OE-Code Volvo:
30711617
OE-Code:
JZH 100062 | 1 013 938 | 30711617 | 8731762
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,77*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.