Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 8mm, M14x1,25x12mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0067
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0067
EAN/GTIN:
     4042146598825
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Volvo
Gewindegröße:
M14x1,25x12
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
430.0067
OE-Code Fiat:
9637823288 | 9672016980
OE-Code Ford:
1250323
OE-Code Volvo:
30725795
OE-Code:
1 250 323
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
8 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.