Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M14x1,5x23mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0077
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0077
EAN/GTIN:
     4042146598863
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Hyundai
Gewindegröße:
M14x1,5x23
Gewicht [g]:
45 g
Herstellernummer:
430.0077
OE-Code Hyundai:
21512-27000 | 21512-27001
OE-Code:
21512-27000
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.