Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 10mm, M22x1,5x10mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0101
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0101
EAN/GTIN:
     4042146599112
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • konisch
  • Dichtring nicht notwendig
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Citroën, Fiat, Ford, Lancia, Renault, Peugeot
Gewindegröße:
M22x1,5x10
Gewicht [g]:
22 g
Herstellernummer:
430.0101
OE-Code Alfa Romeo:
55189930 | 60808630
OE-Code Fiat:
55189930 | 60808630
OE-Code Ford:
1 550 024
OE-Code Lancia:
55189930 | 60808630
OE-Code PSA:
311.20
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.