Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 19mm, M14x1,5x10mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0117
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0117
EAN/GTIN:
     4042146598870
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mazda
Gewindegröße:
M14x1,5x10
Gewicht [g]:
28 g
Herstellernummer:
430.0117
OE-Code Mazda:
HE03-10-404
OE-Code:
HE03-10-404
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,63*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.