Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube Innen6kant 8mm, M18x1,5x11mm, 1er-Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0227
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0227
EAN/GTIN:
     4042146598962
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Porsche
Gewindegröße:
M18x1,5x11
Gewicht [g]:
11 g
Herstellernummer:
430.0227
OE-Code Porsche:
90021900930 | 90021900931
OE-Code:
90021900930
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.