Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube M24 x 1,5 x 16 mm für Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0601
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0601
EAN/GTIN:
     4042146762882
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
  • Innensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewindegröße:
M24x1,5x16
Gewicht [g]:
54 g
Herstellernummer:
430.0601
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,68*
€ 29,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.