Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube M22 x 1,5 x 13 mm für Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0602
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0602
EAN/GTIN:
     4042146762899
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
  • Innensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewindegröße:
M22x1,5x13
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
430.0602
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.