Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube M24 x 1,5 x 18 mm für Renault


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0604
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0604
EAN/GTIN:
     4042146762912
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
  • Innensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Renault
Gewindegröße:
M24x1,5x18
Gewicht [g]:
63 g
Herstellernummer:
430.0604
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,74*
€ 58,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,35*
€ 55,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.