Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube M24 x 1,5 x 27 mm für Volvo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0608
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0608
EAN/GTIN:
     4042146762950
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
  • Innensechskant
  • mit Dichtfläche
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Gewindegröße:
M24x1,5x27
Gewicht [g]:
68 g
Herstellernummer:
430.0608
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.