Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube M14 x 1,5 x 35 mm für Mercedes


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     C1699-430.0613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.0613
EAN/GTIN:
     4042146763001
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
  • Außensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Mercedes
Gewindegröße:
M14x1,5x35
Gewicht [g]:
41 g
Herstellernummer:
430.0613
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: verschlussschrauben ohne din
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.