Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 10mm, M22x1,5x13,5mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1002
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1002
EAN/GTIN:
     4042146599143
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Alfa Romeo, Fiat, PSA, Renault, Saab
Gewindegröße:
M22x1,5x13,5
Gewicht [g]:
540 g
Herstellernummer:
430.1002
OE-Code Alfa Romeo:
16993411
OE-Code Fiat:
16993411
OE-Code PSA:
0311.25
OE-Code Renault:
7903075036
OE-Code Saab:
16993411
OE-Code:
16993411 | 79030 75036
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
10 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
42
pro Packung
€ 19,90*
ab € 14,41*
€ 20,61*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,90*
€ 22,88*
7 Tage
42
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 23,07*
7 Tage
42
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 24,17*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,51*
€ 26,97*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,61*
€ 24,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,97*
€ 23,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,38*
€ 23,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,61*
€ 22,15
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,80*
€ 21,18
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,41*
€ 17,15
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,441* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.