Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M12x1,5x18mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1011
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1011
EAN/GTIN:
     4042146599167
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Opel, Rover
Gewindegröße:
M12x1,5x18
Gewicht [g]:
240 g
Herstellernummer:
430.1011
OE-Code BMW:
11131273093
OE-Code Opel:
90542397
OE-Code Rover:
11131273093
OE-Code:
11 13 1 273 093
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
57
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,38*
€ 12,25*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 13,87*
7 Tage
57
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,64*
€ 13,91*
6 Tage
57
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,79*
€ 14,46*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 12,18*
€ 18,30*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,25*
€ 14,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,94*
€ 14,21
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,48*
€ 13,66
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,88*
€ 12,95
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,53*
€ 12,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,38*
€ 9,97
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,838* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.