Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 14mm, M12x1,25x13mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1012
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1012
EAN/GTIN:
     4042146599174
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Daihatsu, Lexus, Nissan, Toyota
Gewindegröße:
M12x1,25x13
Gewicht [g]:
250 g
Herstellernummer:
430.1012
OE-Code BMW:
11137791817
OE-Code Daihatsu:
90043-41041
OE-Code Lexus:
90341-12012
OE-Code Mini:
11137791817
OE-Code Nissan:
11128-BX00A | 11128-BX000 | 11128-01M0B | 11128-01M05
OE-Code Toyota:
90341-12023 | 90341-12026
OE-Code:
11 13 7 791 817 | 11128-01M05 | 90043-41041-000 | 90341-12012
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
14 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
44
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,04*
€ 11,70*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,79*
€ 13,41*
8 Tage
44
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,23*
€ 13,45*
6 Tage
44
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,38*
€ 13,93*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 17,49*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,70*
€ 13,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,55*
€ 13,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,97*
€ 13,05
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,13*
€ 12,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.