Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 19mm, M22x1,5x14mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1013
EAN/GTIN:
     4042146599181
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewindegröße:
M22x1,5x14
Gewicht [g]:
750 g
Herstellernummer:
430.1013
OE-Code BMW:
11131250089
OE-Code:
11 13 1 250 089
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
19 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,967* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,01*
€ 16,67
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,22*
€ 15,73
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.