Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M12x1,5x13mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1014
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1014
EAN/GTIN:
     4042146599198
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Chrysler, Jeep, Mercedes
Gewindegröße:
M12x1,5x13
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
430.1014
OE-Code BMW:
0711993199
OE-Code Chrysler:
0029973430 | 05073890AA
OE-Code Jeep:
0029973430 | 05073945AA
OE-Code Mercedes:
1239970430
OE-Code:
05073945AA | 07 11 9 904 550 | 123 997 0430
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
42
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,05*
€ 11,74*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,80*
€ 13,46*
8 Tage
42
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 13,50*
6 Tage
42
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 13,98*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 17,56*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,74*
€ 13,97
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,01*
€ 13,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,62*
€ 12,64
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,805* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.