Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x20mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1017
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1017
EAN/GTIN:
     4042146599235
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW
Gewindegröße:
M14x1,5x20
Gewicht [g]:
400 g
Herstellernummer:
430.1017
OE-Code BMW:
11131487219 | 11137513050
OE-Code:
11 13 7 513 050
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,401* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,54*
€ 39,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,30*
€ 39,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,64*
€ 34,08
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,01*
€ 28,57
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.