Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 24mm, M18x1,5x11,5mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1018
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1018
EAN/GTIN:
     4042146599570
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Toyota
Gewindegröße:
M18x1,5x11,5
Gewicht [g]:
590 g
Herstellernummer:
430.1018
OE-Code Toyota:
90033-41020
OE-Code:
90033-41020
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
24 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
46
pro Packung
€ 19,90*
ab € 25,97*
€ 35,95*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 28,85*
€ 41,31*
8 Tage
46
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 41,45*
6 Tage
46
pro Packung
€ 5,99*
ab € 30,26*
€ 43,41*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 36,41*
€ 52,09*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,95*
€ 42,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,65*
€ 42,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,23*
€ 39,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,01*
€ 38,09
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,01*
€ 36,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,97*
€ 30,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,597* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.