Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 17mm, M12x1,5x14mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1019
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1019
EAN/GTIN:
     4042146800454
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
BMW, Landrover
Gewindegröße:
M12x1,5x14
Gewicht [g]:
200 g
Herstellernummer:
430.1019
OE-Code BMW:
11137535106
OE-Code Landrover:
STC2034 | 1273093
OE-Code:
11137535106
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
17 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,769* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,88*
€ 30,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,28*
€ 30,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,93*
€ 27,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,73*
€ 27,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,75*
€ 25,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,69*
€ 21,05
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.