Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 6mm, M14x1,5x9mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1022
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1022
EAN/GTIN:
     4042146800720
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Audi, VW, Seat, Škoda, NFZ
Gewindegröße:
M14x1,5x9
Gewicht [g]:
170 g
Herstellernummer:
430.1022
OE-Code Audi:
N0160271 | N0160276
OE-Code Seat:
N0160271 | N0160276
OE-Code Skoda:
N0160271 | N0160276
OE-Code Volkswagen:
N0160271 | N0160276
OE-Code:
N0160271 | N0160276
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
6 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
17
pro Packung
€ 19,90*
ab € 22,85*
€ 31,43*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 25,33*
€ 36,20*
8 Tage
17
pro Packung
€ 4,95*
ab € 26,25*
€ 36,29*
6 Tage
17
pro Packung
€ 5,99*
ab € 26,53*
€ 38,02*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 32,20*
€ 46,21*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,43*
€ 37,40
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,09*
€ 34,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,47*
€ 33,88
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,50*
€ 32,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,85*
€ 27,19
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,285* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.