Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x24mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1025
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1025
EAN/GTIN:
     4042146599419
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler, Mercedes, Smart
Gewindegröße:
M14x1,5x24
Gewicht [g]:
370 g
Herstellernummer:
430.1025
OE-Code Chrysler:
05073945AA
OE-Code Mercedes:
1119970330 | 6019970230
OE-Code Smart:
1119970330 | 6019970230
OE-Code:
CA 111 997 0330 | 601 997 0230
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
22
pro Packung
€ 19,90*
ab € 7,48*
€ 10,86*
pro Packung
€ 5,90*
ab € 8,19*
€ 12,52*
7 Tage
22
pro Packung
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 12,53*
7 Tage
22
pro Packung
€ 5,99*
ab € 8,73*
€ 13,12*
7 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,69*
€ 15,34*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,17*
€ 12,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,87*
€ 11,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,48*
€ 11,28
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,748* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.