Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube,Außen6kant 16mm,1/2" UNFx1,25x20mm,10erPack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1955-2001717079
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1028
EAN/GTIN:
     4042146599259
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Chrysler
Gewindegröße:
1/2"UNFx1,25x20
Gewicht [g]:
440 g
Herstellernummer:
430.1028
OE-Code Chrysler:
06035417
OE-Code:
6035417
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
16 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 36,25*
€ 52,11*
26 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 44,20*
€ 62,97*
20 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 56,85*
€ 75,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,11*
€ 62,01
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,46*
€ 57,67
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 45,54*
€ 54,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 44,86*
€ 53,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,07*
€ 51,25
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 36,25*
€ 43,14
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 3,625* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.