Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, M18x1,5x9 mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1036
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1036
EAN/GTIN:
     4042146800638
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
VW, Audi, Seat, Škoda
Gewindegröße:
M18x1,5x9
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
430.1036
OE-Code Audi:
WHT 006 424 | 01V 409 057
OE-Code Seat:
WHT 006 424 | 01V 409 057
OE-Code Skoda:
WHT 006 424 | 01V 409 057
OE-Code Volkswagen:
WHT 006 424 | 01V 409 057
OE-Code:
01V 409 057
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 9,425* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 119,88*
€ 142,66
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,45*
€ 142,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 112,63*
€ 134,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 109,71*
€ 130,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,25*
€ 112,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.