Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen4kant 8mm, M16x1,5x13mm, 10er-Pack, 16 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1041
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1041
EAN/GTIN:
     4042146599297
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innenvierkant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Dacia, Mazda, Mercedes, Opel, Nissan, Peugeot, Renault, Volvo
Gewindegröße:
M16x1,5x13
Gewicht [g]:
220 g
Herstellernummer:
430.1041
Gesamtlänge L in mm:
16 mm
OE-Code Dacia:
7703075210
OE-Code Mazda:
11128-00Q0B
OE-Code Mercedes:
A2829900017
OE-Code Nissan:
11128-00QAA
OE-Code Opel:
4405550
OE-Code PSA:
0163.93
OE-Code Renault:
7703075210 | 7703075348 | 7903075033
OE-Code Volvo:
1218114
OE-Code:
11128-00QAA | 1218114 | 163.93 | 7703 075 210 | 79 03 075 033
Profil1:
Innenvierkant
Schraubenprofilgröße Innenvierkant:
8 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,111* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,97*
€ 19,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,36*
€ 18,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,32*
€ 17,04
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,02*
€ 16,68
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 11,11*
€ 13,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.