Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x16mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1061
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1061
EAN/GTIN:
     4042146599310
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Land Rover, Saab
Gewindegröße:
M14x1,5x16
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
430.1061
OE-Code Ford:
1454117 | 1459212 | 6186775 | 6732529
OE-Code Landrover:
LSF1000402
OE-Code Saab:
109132929
OE-Code:
LSF 100040L | S 109132929 | 6732 529
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,854* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,48*
€ 14,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,07*
€ 14,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,94*
€ 13,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,39*
€ 9,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.