Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Innen6kant 8mm, M14x1,25x13mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     1551-430.1062
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1062
EAN/GTIN:
     4042146599471
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Innensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Peugeot
Gewindegröße:
M14x1,25x13
Gewicht [g]:
230 g
Herstellernummer:
430.1062
OE-Code PSA:
0311.21
OE-Code:
1 250 323 | 311.21
Profil1:
Innen6-kant
Schraubenprofilgröße Innensechskant:
8 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1551
28
pro Packung
€ 19,90*
ab € 8,04*
€ 11,77*
8 Tage
28
pro Packung
€ 4,95*
ab € 9,24*
€ 13,51*
7 Tage
28
pro Packung
€ 5,99*
ab € 9,39*
€ 14,03*
26 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 10,18*
€ 15,38*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 28,98*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1551
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,77*
€ 14,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,50*
€ 13,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,07*
€ 13,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,55*
€ 12,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,12*
€ 12,04
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,04*
€ 9,57
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,804* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1551
Versand: Lager 1551
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,90*
ab € 80,00*
€ 4,90*
ab € 245,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1551
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.