Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube, Außen6kant 13mm, M14x1,5x21mm, 10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1064
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1064
EAN/GTIN:
     4042146599327
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • ohne Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fiat, Ford, Jaguar, Mazda, PSA, Volvo
Gewindegröße:
M14x1,5x21
Gewicht [g]:
570 g
Herstellernummer:
430.1064
OE-Code Fiat:
9659107280
OE-Code Ford:
1013938
OE-Code Jaguar:
JZH100062
OE-Code Mazda:
1E0010404
OE-Code PSA:
0311.32
OE-Code Volvo:
30711617
OE-Code:
JZH 100062 | 1 013 938 | 30711617 | 8731762
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
13 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,912* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,46*
€ 31,49
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,42*
€ 31,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,55*
€ 29,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,31*
€ 28,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,25*
€ 27,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,12*
€ 22,75
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.