Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ölablassschraube,Außen6kant 15mm,M12x1,75x28,5mm,10er-Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-430.1066
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     430.1066
EAN/GTIN:
     4042146599334
Suchbegriffe:
Oelablassschraube
Verschlussschraube Ölwanne
Ölwannenverschlussschraube
ölablassschraube
  • Aussensechskant
  • mit Dichtring
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Ford, Mazda
Gewindegröße:
M12x1,75x28,5
Gewicht [g]:
450 g
Herstellernummer:
430.1066
OE-Code Ford:
3051079
OE-Code Mazda:
AJ03-10-404
OE-Code:
3 051 079
Profil1:
Aussensechskant
Schraubenprofilgröße Aussensechskant:
15 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,772* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,31*
€ 30,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 25,24*
€ 30,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,33*
€ 26,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,56*
€ 25,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,70*
€ 21,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.